Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RULANDIN VALMISTUS OD36 / 57-AT-kytkentä Oldham-kytkinlevy | AB9ABB 2ANW1

RULAND MANUFACTURING OD36/57-AT kytkin Oldhamin kytkentälevy

Varastossa
Tuote: AB9ABB Malli: OD36/57-ATRistiviite: 2ANW1

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkeenohjauksen kytkentä
Levyn tyyppiasetaali
Suorittaa loppuuntavallinen
Materiaaliasetaali
Maks. Kulmapoikkeama0.5 Tutkinnot
Maks. Aksiaalinen vääristymä (tuumaa)+/-. 008
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)0.010
Maks. Kierrosluku4500
Maks. Lämpötila Alue (F)150
Dia ulkopuolella.57.20mm
TyyliOldham-kytkentälevy
Vääntömomentti375.00 in. Lbs.
Vääntöjäykkyys (astetta / sis. - paunaa)0.003

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8483608000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RULAND MANUFACTURING OD36/57-AT kytkin Oldhamin kytkentälevy
€76.58 / yksikkö