Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RULANDIN VALMISTUS OD21 / 33-NL-kytkentä Oldham-kytkinlevy | AB9AAR 2ANV1

RULAND MANUFACTURING OD21/33-NL kytkin Oldhamin kytkentälevy

Varastossa
Tuote: AB9AAR Malli: OD21/33-NLRistiviite: 2ANV1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkeenohjauksen kytkentä
Levyn tyyppiNylon
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliNylon
Maks. Kulmapoikkeama0.5 Tutkinnot
Maks. Aksiaalinen vääristymä (tuumaa)+/-. 006
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)0.008
Maks. Kierrosluku4500
Maks. Lämpötila Alue (F)130
Dia ulkopuolella.33.30mm
TyyliOldham-kytkentälevy
Vääntömomentti18.00 in. Lbs.
Vääntöjäykkyys (astetta / sis. - paunaa)0.052

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8483608000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVääntöjäykkyys (astetta / sis. - paunaa)Levyn tyyppiMateriaaliMaks. Aksiaalinen vääristymä (tuumaa)Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)Maks. Lämpötila Alue (F)Dia ulkopuolella.VääntömomenttiHinta
RULANDIN VALMISTUS OD12 / 19-AT-kytkentä Oldham-kytkinlevy | AB9AAA 2ANT4 OD12 / 19-AT0.043asetaaliasetaali+/-. 0040.00815019.10mm20.00 in. Lbs.€8.27
RULANDIN VALMISTUS OD12 / 19-NL-kytkentä Oldham-kytkinlevy | AB9AAD 2ANT7 OD12 / 19-NL0.140NylonNylon+/-. 0040.00813019.10mm5.00 in. Lbs.€19.90
RULANDIN VALMISTUS OD16 / 25-AT-kytkentä Oldham-kytkinlevy | AB9AAG 2ANU1 OD16 / 25-AT0.033asetaaliasetaali+/-. 0040.00815025.4mm42.00 in. Lbs.€16.42
RULAND MANUFACTURING OD16 / 25-NL-kytkentä Oldham-kytkinlevy | AB9AAK 2ANU4 OD16 / 25-NL0.126NylonNylon+/-. 0040.00813025.4mm10.00 in. Lbs.€28.74
RULANDIN VALMISTUS OD21 / 33-AT-kytkentä Oldham-kytkinlevy | AB9AAN 2ANU7 OD21 / 33-AT0.009asetaaliasetaali+/-. 0060.00815033.30mm70.00 in. Lbs.€24.81
RULANDIN VALMISTUS OD26 / 41-AT-kytkentä Oldham-kytkinlevy | AB9AAV 2ANV4 OD26 / 41-AT0.008asetaaliasetaali+/-. 0060.01015041.30mm130.00 in. Lbs.€27.17
RULANDIN VALMISTUS OD26 / 41-NL-kytkentä Oldham-kytkentälevy | AB9AAY 2ANV7 OD26 / 41-NL0.037NylonNylon+/-. 0060.01013041.30mm32.00 in. Lbs.€56.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RULAND MANUFACTURING OD21/33-NL kytkin Oldhamin kytkentälevy
€41.67 / yksikkö