Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U51862.011.0025 Koneruuviristikko 4-40 X 1/4 L, 100PK | AB9DLX 2CB71

APPROVED VENDOR U51862.011.0025 Koneruuviristikko 4-40 X 1/4 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB9DLX Malli: U51862.011.0025Ristiviite: 2CB71
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
€4.49 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#1
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.257 "
Pään korkeus0.069 "
Head Typesitoa
Pituus1 / 4 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko4-40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi7318156070
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51862.011.0025 Koneruuviristikko 4-40 X 1/4 L, 100PK
€4.49 /pakkaus