Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RULAND MANUFACTURING MSPH-105-F Akselikaulapidike 2kpl 105mm Teräs | AF9XQB 30VN73

RULAND MANUFACTURING MSPH-105-F Akselin kauluskiristin 2kpl 105mm terästä

Varastossa
Tuote: AF9XQB Malli: MSPH-105-FRistiviite: 30VN73

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,389.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkselin kaulus
Pora Dia.105mm
Puhdistus Dia.159.2mm
Kaulus tyyliPuristin
Mitan tyyppimetrinen
MateriaaliMusta oksidi 1215 lyijytön teräs
Palojen lukumäärä2
Käyttölämpötila alue-40 - 350 astetta F
Dia ulkopuolella.150mm
RuuvimateriaaliAlloy Steel
Ruuvin kokoM12 x 40
Leveys32mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0925
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8483608000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Puhdistus Dia.Dia ulkopuolella.Hinta
RULAND MANUFACTURING MSPH-110-F Akselikaulapidike 2kpl 110mm teräs | AF9XQC 30VN74 MSPH-110-F110mm159.2mm150mm€1,518.63
RULAND MANUFACTURING MSPH-115-F Akselikaulapidike 2kpl 115mm Teräs | AF9XQD 30VN75 MSPH-115-F115mm168.5mm160mm€1,502.85
RULAND MANUFACTURING MSPH-120-F Akselikaulapidike 2kpl 120mm teräs | AF9XQE 30VN76 MSPH-120-F120mm168.5mm160mm€692.82
RULAND MANUFACTURING MSPH-125-F Akselikaulapidike 2kpl 125mm teräs | AF9XQF 30VN77 MSPH-125-F125mm177.9mm170mm€1,968.59
RULAND MANUFACTURING MSPH-130-F Akselikaulapidike 2kpl 130mm teräs | AF9XQG 30VN78 MSPH-130-F130mm177.9mm170mm€1,616.87
RULAND MANUFACTURING MSPH-135-F Akselikaulapidike 2kpl 135mm Teräs | AF9XQH 30VN79 MSPH-135-F135mm187.4mm180mm€2,270.26
RULAND MANUFACTURING MSPH-140-F Akselikaulapidike 2kpl 140mm Teräs | AF9XQJ 30VN80 MSPH-140-F140mm187.4mm180mm€1,998.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RULAND MANUFACTURING MSPH-105-F Akselin kauluskiristin 2kpl 105mm terästä
€1,389.52 / yksikkö