Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RULAND MANUFACTURING MOST33-8-A Kytkimen napa Oldham-ruuvi 8mm | AF9WTG 30VH65

RULAND MANUFACTURING MOST33-8-A Kytkinnapa Oldham Set Ruuvi 8mm

Varastossa
Tuote: AF9WTG Malli: MOST33-8-ARistiviite: 30VH65

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkeenohjauksen kytkentäkeskus
Pora Dia.8mm
Puhdistus Dia.33.3mm
Suorittaa loppuunMusta eloksoitu
Napa Dia.33.3mm
Pituus reiän läpi15mm
MateriaaliAlumiini
Maks. Kierrosluku4500
Maks. Lämpötila Alue (F)Asetaalilevy 150 astetta F, nailonlevy 130 astetta F
Dia ulkopuolella.33.3mm
Kokonaispituus15mm
Ruuvin kokoM4 mm
RuuvityyppiAseta ruuvi
Setscrew-sijainti2 (90 astetta)
KokoENEMMÄN 33
TyyliOldham-ruuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8483608000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPora Dia.Puhdistus Dia.Napa Dia.Pituus reiän läpiDia ulkopuolella.KokonaispituusRuuvin kokoHinta
RULAND MANUFACTURING MOST19-7-A -kiinnitysnapa Oldham-ruuvi 7 mm | AF9WRW 30VH55 MOST19-7-AENEMMÄN 197mm19.1mm19.1mm9.7mm19.1mm7.6mmM3 x 1.00 mm€28.63
RULANDIN VALMISTUSMOST25-11-A Oldham -kiinnitysruuvi 11mm | AF9WRX 30VH56 MOST25-11-AENEMMÄN 2511mm25.4mm25.4mm11.9mm25.4mm9.9mmM4 mm€33.23
RULAND MANUFACTURING MOST25-7-A -kiinnitysnapa Oldham-ruuvi 7 mm | AF9WRY 30VH57 MOST25-7-AENEMMÄN 257mm25.4mm25.4mm11.9mm25.4mm9.9mmM4 mm€33.23
RULAND MANUFACTURING MOST25-9-A -kiinnitysnapa Oldham-ruuvi 9mm | AF9WRZ 30VH58 MOST25-9-AENEMMÄN 259mm25.4mm25.4mm11.9mm25.4mm9.9mmM4 mm€33.23
RULAND MANUFACTURING MOST33-10-A Kytkimen napa Oldham -ruuvi 10mm | AF9WTA 30VH59 MOST33-10-AENEMMÄN 3310mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM4 mm€49.78
RULANDIN VALMISTUSMOST33-11-A Oldham -kiinnitysruuvi 11mm | AF9WTB 30VH60 MOST33-11-AENEMMÄN 3311mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM4 mm€49.78
RULAND MANUFACTURING MOST33-12-A Kytkimen napa Oldham-ruuvi 12mm | AF9WTC 30VH61 MOST33-12-AENEMMÄN 3312mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM4 mm€49.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RULAND MANUFACTURING MOST33-8-A Kytkinnapa Oldham Set Ruuvi 8mm
€49.78 / yksikkö