Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RULAND MANUFACTURING MOSC41-16-A Kytkinnapa Oldham Set 16mm | AF9WRU 30VH53

RULAND MANUFACTURING MOSC41-16-A kytkinnapa Oldham Set 16mm

Varastossa
Tuote: AF9WRU Malli: MOSC41-16-ARistiviite: 30VH53
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
€80.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkeenohjauksen kytkentäkeskus
Pora Dia.16mm
Puhdistus Dia.41.3mm
Suorittaa loppuunMusta eloksoitu
Napa Dia.41.3mm
kiilaura5 mm
Pituus reiän läpi18mm
MateriaaliAlumiini
Maks. Kierrosluku4500
Maks. Lämpötila Alue (F)Asetaalilevy 150 astetta F, nailonlevy 130 astetta F
Dia ulkopuolella.41.3mm
Kokonaispituus18mm
Ruuvin kokoM5 mm
RuuvityyppiAseta ruuvi
Setscrew-sijainti2 (90 astetta)
KokoMOSC41
TyyliOldham Set Keywayn kanssa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8483608000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRuuvin kokoPora Dia.Puhdistus Dia.KokoNapa Dia.kiilauraPituus reiän läpiDia ulkopuolella.Hinta
RULAND MANUFACTURING MOSC25-10-A Kytkinnapa Oldham Set 10mm | AF9WRH 30VH42 MOSC25-10-AM4 mm10mm25.4mmMOSC2525.4mm3 mm11.9mm25.4mm€48.16
RULAND MANUFACTURING MOSC25-12-A Kytkinnapa Oldham Set 12mm | AF9WRJ 30VH43 MOSC25-12-AM4 mm12mm25.4mmMOSC2525.4mm4 mm11.9mm25.4mm€48.16
RULAND MANUFACTURING MOSC25-8-A Kytkinnapa Oldham Set 8mm | AF9WRK 30VH44 MOSC25-8-AM4 mm8mm25.4mmMOSC2525.4mm2 mm11.9mm25.4mm€48.16
RULAND MANUFACTURING MOSC33-10-A Kytkinnapa Oldham Set 10mm | AF9WRL 30VH45 MOSC33-10-AM4 mm10mm33.3mmMOSC3333.3mm3 mm15mm33.3mm€67.06
RULAND MANUFACTURING MOSC33-12-A Oldham -sarja 12mm | AF9WRM 30VH46 MOSC33-12-AM4 mm12mm33.3mmMOSC3333.3mm4 mm15mm33.3mm€67.06
RULAND MANUFACTURING MOSC33-16-A Kytkinnapa Oldham Set 16mm | AF9WRN 30VH48 MOSC33-16-AM4 mm16mm33.3mmMOSC3333.3mm5 mm15mm33.3mm€67.06
RULAND MANUFACTURING MOSC33-8-A Kytkinnapa Oldham Set 8mm | AF9WRP 30VH49 MOSC33-8-AM4 mm8mm33.3mmMOSC3333.3mm2 mm15mm33.3mm€67.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RULAND MANUFACTURING MOSC41-16-A kytkinnapa Oldham Set 16mm
€80.44 / yksikkö