Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RULAND MANUFACTURING MJS57-20-A Leukaliitin 20mm Alumiini | AF9TZT 30UR31

RULAND MANUFACTURING MJS57-20-A leukaliittimen napa 20 mm alumiinia

Varastossa
Tuote: AF9TZT Malli: MJS57-20-ARistiviite: 30UR31

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€196.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeuan kytkentäkeskus
Pora Dia.20mm
kiilauraEi
Kiilauran kokoEi eristetty
MateriaaliAlumiini
Dia ulkopuolella.57.2mm
Kokonaispituus28.7mm
KokoMJS57

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2205
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8483608000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Dia ulkopuolella.KokonaispituusKokoHinta
RULANDIN VALMISTUS MJS15-3-A Leukaliittimen napa 3 mm alumiinia | AF9TYJ 30UP99 MJS15-3-A3mm15.0mm7.6mmMJS15€33.26
RULANDIN VALMISTUS MJS15-4-A Leukaliittimen napa 4 mm alumiinia | AF9TYK 30UR01 MJS15-4-A4mm15.0mm7.6mmMJS15€33.26
RULANDIN VALMISTUS MJS15-5-A Leukaliitin 5mm Alumiini | AF9TYL 30UR02 MJS15-5-A5mm15.0mm7.6mmMJS15€33.39
RULAND MANUFACTURING MJS15-6-A Leukaliitin 6mm Alumiini | AF9TYM 30UR03 MJS15-6-A6mm15.0mm7.6mmMJS15€33.26
RULANDIN VALMISTUS MJS19-4-A -leukakiinnitin 4 mm alumiinia | AF9TYN 30UR04 MJS19-4-A4mm19.1mm9.8mmMJS19€37.21
RULANDIN VALMISTUS MJS19-5-A Leukaliitin 5mm Alumiini | AF9TYP 30UR05 MJS19-5-A5mm19.1mm9.8mmMJS19€37.21
RULANDIN VALMISTUS MJS19-6-A Leukaliittimen napa 6mm Alumiini | AF9TYQ 30UR06 MJS19-6-A6mm19.1mm9.8mmMJS19€35.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RULAND MANUFACTURING MJS57-20-A leukaliittimen napa 20 mm alumiinia
€196.51 / yksikkö