Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RULANDIN VALMISTUS MCL-13-SS-akselikaulus, yksiosainen puristin Id 13 Mm | AB8ZBU 2ALC6

RULAND MANUFACTURING MCL-13-SS Akselin kaulus yksiosainen puristin Id 13 mm

Varastossa
Tuote: AB8ZBU Malli: MCL-13-SSRistiviite: 2ALC6

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkselin kaulus
Pora Dia.13mm
Korkkiruuvin kokoM4
Puhdistus Dia.33.7mm
Kaulus tyyliPuristin
Mitan tyyppimetrinen
Suorittaa loppuunKirkas
Sisällä Dia.13mm
Materiaali303 Ruostumaton teräs
Palojen lukumäärä1
Käyttölämpötila alue-40 - 350 astetta F
Dia ulkopuolella.30mm
RuuvimateriaaliRuostumaton teräs
Ruuvin kokoM4
TyyppiYksiosainen puristin
Leveys11mm
Kestää lämpötilaa.350-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Pora Dia.Korkkiruuvin kokoRuuvimateriaaliRuuvin kokoLeveysKestää lämpötilaa.Puhdistus Dia.Hinta
RULANDIN VALMISTUS MCL-10-A-akselikaulus, yksiosainen puristin Id 10 Mm | AB8ZAV 2ALA2 MCL-10-A24mm10mmM3Alloy SteelM39mm225-astetta F26.3mm€13.40
RULANDIN VALMISTUS MCL-10-F-akselikaulus, yksiosainen puristin Id 10 Mm | AB8ZAX 2ALA4 MCL-10-F24mm10mmM3Alloy SteelM39mm350-astetta F26.3mm€10.95
RULANDIN VALMISTUS MCL-10-SS-akselikaulus Yksiosainen kiinnitin Id 10 Mm | AB8ZAZ 2ALA6 MCL-10-SS24mm10mmM3Ruostumaton teräsM39mm350-astetta F26.3mm€27.52
RULANDIN VALMISTUS MCL-11-A-akselikaulus Yksiosainen puristin Id 11 Mm | AB8ZBB 2ALA8 MCL-11-A28mm11mmM4Alloy SteelM411mm225-astetta F32.0mm€13.69
RULANDIN VALMISTUS MCL-11-F-akselikaulus Yksiosainen kiinnitin Id 11 Mm | AB8ZBD 2ALB1 MCL-11-F28mm11mmM4Alloy SteelM411mm350-astetta F32.0mm€11.46
RULANDIN VALMISTUS MCL-11-SS-akselikaulus Yksiosainen kiinnitin Id 11 Mm | AB8ZBF 2ALB3 MCL-11-SS28mm11mmM4Ruostumaton teräsM411mm350-astetta F32.0mm€19.73
RULANDIN VALMISTUS MCL-12-A-akselikaulus Yksiosainen puristin Id 12 mm | AB8ZBH 2ALB5 MCL-12-A28mm12mmM4Alloy SteelM411mm225-astetta F32.0mm€14.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RULAND MANUFACTURING MCL-13-SS Akselin kaulus yksiosainen puristin Id 13 mm
€33.25 / yksikkö