Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RULAND MANUFACTURING MBC70-35-25-A Paljeliitin, 35 mm Halkaisija 1, 35 mm Halkaisija 2, 10000 RPM | CT9FXX 805M86

RULAND MANUFACTURING MBC70-35-25-A Palkeliitin, 35 mm reiän halkaisija 1, 35 mm halkaisija 2, 10000 XNUMX rpm

Varastossa
Tuote: CT9FXX Malli: MBC70-35-25-ARistiviite: 805M86
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
€391.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4954
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
RULAND MANUFACTURING BC44-24-24-A Paljeliitin, 1 1/2 tuuman halkaisija 1, 1 1/2 tuuman halkaisija 2, alumiini, tuuma | CT9FUJ 805M02 BC44-24-24-A€391.27
RULAND MANUFACTURING BCK44-24-24-A Paljeliitin, 1 1/2 tuuman halkaisija 1, 1 1/2 tuuman halkaisija 2, alumiini, tuuma, 321 | CT9FUK 805M45 BCK44-24-24-A€453.69
RULAND MANUFACTURING BC44-24-20-A Paljeliitin, 1 1/2 tuuman halkaisija 1, 1 1/4 tuuman halkaisija 2, alumiini, tuuma | CT9FUL 805M01 BC44-24-20-A€391.27
RULAND MANUFACTURING BCK44-24-20-A Paljeliitin, 1 1/2 tuuman halkaisija 1, 1 1/4 tuuman halkaisija 2, alumiini, tuuma, 321 | CT9FUM 805M44 BCK44-24-20-A€453.69
RULAND MANUFACTURING BC50-24-20-A Paljeliitin, 1 1/2 tuuman halkaisija 1, 1 1/4 tuuman halkaisija 2, alumiini, tuuma, 321 | CT9FUN 805M16 BC50-24-20-A€449.98
RULAND MANUFACTURING BCK50-24-20-A Paljeliitin, 1 1/2 tuuman halkaisija 1, 1 1/4 tuuman halkaisija 2, alumiini, tuuma, 321 | CT9FUP 805M59 BCK50-24-20-A€521.81
RULAND MANUFACTURING BC44-24-16-A Paljeliitin, 1 1/2 tuuman halkaisija 1, 1 tuuman halkaisija 2, 10000 RPM | CT9FUQ 805LZ9 BC44-24-16-A€391.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RULAND MANUFACTURING MBC70-35-25-A Palkeliitin, 35 mm reiän halkaisija 1, 35 mm halkaisija 2, 10000 XNUMX rpm
€391.27 / yksikkö