Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RULANDIN VALMISTUS JCC36-10-A -leukakytkimen navan reiän halkaisija .625 tuuman koko Jcc36 | AC9NKX 3HPY9

RULAND MANUFACTURING JCC36-10-A Leukakytkimen navan reiän halkaisija ,625 tuumaa Koko Jcc36

Varastossa
Tuote: AC9NKX Malli: JCC36-10-ARistiviite: 3HPY9

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€252.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeuan kytkentäkeskus
Pora Dia.0.625 "
kiilauraEi
Kiilauran koko3 / 16 "x 3 / 32"
MateriaaliAlumiini
Dia ulkopuolella.2.25 "
Kokonaispituus28.7mm
KokoJCC36

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8483608000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.kiilauraKiilauran kokoDia ulkopuolella.KokonaispituusKokoHinta
RULANDIN VALMISTUS JCC16-6-A -leukakytkimen navan reiän halkaisija .375 tuuman koko Jcc16 | AC9NKQ 3HPY3 JCC16-6-A0.375 "Ei3 / 32 "x 3 / 64"1"11.9mmJCC16€67.86
RULANDIN VALMISTUS JCC16-8-A -leukaliittimen navan reiän halkaisija .500 tuuman koko Jcc16 | AC9NKR 3HPY4 JCC16-8-A0.5 "Ei1 / 8 "x 1 / 16"1"11.9mmJCC16€67.70
RULANDIN VALMISTUS JCC26-10-A -leukakytkimen navan reiän halkaisija .625 tuuman koko Jcc26 | AC9NKT 3HPY5 JCC26-10-A0.625 "Ei3 / 16 "x 3 / 32"1.625 "18mmJCC26€115.13
RULANDIN VALMISTUS JCC26-12-A -leukakytkimen navan reiän halkaisija .750 tuuman koko Jcc26 | AC9NKU 3HPY6 JCC26-12-A0.75 "Ei3 / 16 "x 3 / 32"1.625 "18mmJCC26€117.35
RULANDIN VALMISTUS JCC26-6-A -leukakytkimen navan reiän halkaisija .375 tuuman koko Jcc26 | AC9NKV 3HPY7 JCC26-6-A0.375 "Ei3 / 32 "x 3 / 64"1.625 "18mmJCC26€116.88
RULANDIN VALMISTUS JCC26-8-A-leukaliittimen navan reiän halkaisija .500 tuuman koko Jcc26 | AC9NKW 3HPY8 JCC26-8-A0.5 "Ei1 / 8 "x 1 / 16"1.625 "18mmJCC26€115.17
RULANDIN VALMISTUS JCC36-12-A -leukakytkimen navan reiän halkaisija .750 tuuman koko Jcc36 | AC9NKY 3HPZ1 JCC36-12-A0.75 "Ei3 / 16 "x 3 / 32"2.25 "28.7mmJCC36€251.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RULAND MANUFACTURING JCC36-10-A Leukakytkimen navan reiän halkaisija ,625 tuumaa Koko Jcc36
€252.26 / yksikkö