Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RULANDIN VALMISTUS JC21-5-A Leukaliittimen napa 5/16 tuuman alumiinia | AF9TTQ 30UN73

RULAND MANUFACTURING JC21-5-A leukakytkimen napa 5/16 tuumaa alumiinia

Varastossa
Tuote: AF9TTQ Malli: JC21-5-ARistiviite: 30UN73

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeuan kytkentäkeskus
Pora Dia.5 / 16 "
kiilauraEi
Kiilauran kokoEi eristetty
MateriaaliAlumiini
Dia ulkopuolella.5 / 16 "
Kokonaispituus15mm
KokoJC21

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8483608000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Dia ulkopuolella.KokonaispituusKokoHinta
RULANDIN VALMISTUS JC10-2-A-leukaliittimen navan reiän halkaisija .125 tuuman koko Jc10 | AC9NJV 3HPW2 JC10-2-A0.125 "0.59 "7.6mmJC10€41.46
RULANDIN VALMISTUS JC10-3-A -leukakytkimen navan reiän halkaisija .188 tuuman koko Jc10 | AC9NJW 3HPW3 JC10-3-A0.188 "0.59 "7.6mmJC10€39.11
RULANDIN VALMISTUS JC10-4-A-leukaliittimen navan reiän halkaisija .250 tuuman koko Jc10 | AC9NJX 3HPW4 JC10-4-A0.25 "0.59 "7.6mmJC10€35.58
RULANDIN VALMISTUS JC12-3-A -leukakytkimen navan reiän halkaisija .188 tuuman koko Jc12 | AC9NJY 3HPW5 JC12-3-A0.188 "0.75 "9.8mmJC12€42.46
RULANDIN VALMISTUS JC12-4-A -leukakytkimen navan reiän halkaisija .250 tuuman koko Jc12 | AC9NJZ 3HPW6 JC12-4-A0.25 "0.75 "9.8mmJC12€39.59
RULANDIN VALMISTUS JC12-5-A -leukakytkimen navan reiän halkaisija .313 tuuman koko Jc12 | AC9NKA 3HPW7 JC12-5-A0.313 "0.75 "9.8mmJC12€42.38
RULANDIN VALMISTUS JC16-4-A -leukakytkimen navan reiän halkaisija .250 tuuman koko Jc16 | AC9NKB 3HPW8 JC16-4-A0.25 "1"11.9mmJC16€51.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RULAND MANUFACTURING JC21-5-A leukakytkimen napa 5/16 tuumaa alumiinia
€78.12 / yksikkö