Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RULANDIN VALMISTUS FCMR25-10-8-A Kytkin 6 palkkikiinnitin 10mm x 8mm | AF9UCK 30UR94

RULAND MANUFACTURING FCMR25-10-8-A kytkin 6 palkkikiinnike 10mm x 8mm

Varastossa
Tuote: AF9UCK Malli: FCMR25-10-8-ARistiviite: 30UR94

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€108.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkeenohjauksen kytkentä
Pora Dia.10 mm x 8 mm
Puhdistus Dia.28.37mm
Suorittaa loppuunKirkas
Pituus reiän läpi17.87mm
MateriaaliAlumiini
Maks. Kulmapoikkeama3 Tutkinnot
Maks. Aksiaalinen vääristymä (tuumaa)+/- 0.015
Maks. Bore10 mm
Maks. Bore10
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)0.01
Maks. Kierrosluku6000
Maks. Lämpötila Alue (F)225 Tutkinnot
Pienin Bore8 mm
Dia ulkopuolella.25.4mm
Kokonaispituus38.1mm
Ruuvin kokoM4 mm
RuuvityyppiKantaruuvi
KokoFCMR25
Tyyli6-palkkinen kiinnike
Vääntömomentti33 in. Lbs.
Vääntöjäykkyys (astetta / sis. - paunaa)0.097

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8483608000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Lämpötila Alue (F)Pora Dia.Puhdistus Dia.Pienin BoreDia ulkopuolella.KokonaispituusRuuvin kokoKokoHinta
RULANDIN VALMISTUS FCMR16-5-5-A Kytkin 6 palkkikiinnitin 5mm x 5mm | AF9UBB 30UR62 FCMR16-5-5-A225 Tutkinnot5 mm x 5 mm20.22mm5 mm15.9mm25.4mmM2.5 mmFCMR16€88.46
RULAND MANUFACTURING FCMR16-5-5-SS Kytkin 6 palkkikiinnitin 5mm x 5mm | AF9UBC 30UR63 FCMR16-5-5-SS350 Tutkinnot5 mm x 5 mm20.22mm5 mm15.9mm25.4mmM2.5 mmFCMR16€219.21
RULANDIN VALMISTUS FCMR16-6-5-A Kytkin 6 palkkikiinnitin 6mm x 5mm | AF9UBD 30UR64 FCMR16-6-5-A225 Tutkinnot6 mm x 5 mm20.22mm5 mm15.9mm25.4mmM2.5 mmFCMR16€88.46
RULANDIN VALMISTUS FCMR16-6-5-SS Kytkin 6 palkkikiinnitin 6mm x 5mm | AF9UBE 30UR65 FCMR16-6-5-SS350 Tutkinnot6 mm x 5 mm20.22mm5 mm15.9mm25.4mmM2.5 mmFCMR16€219.21
RULANDIN VALMISTUS FCMR16-6-6-A Kytkin 6 palkkikiinnitin 6mm x 6mm | AF9UBF 30UR66 FCMR16-6-6-A225 Tutkinnot6 mm x 6 mm20.22mm6 mm15.9mm25.4mmM2.5 mmFCMR16€88.46
RULAND MANUFACTURING FCMR16-6-6-SS Kytkin 6 palkkikiinnitin 6mm x 6mm | AF9UBG 30UR67 FCMR16-6-6-SS350 Tutkinnot6 mm x 6 mm20.22mm6 mm15.9mm25.4mmM2.5 mmFCMR16€219.21
RULAND MANUFACTURING FCMR19-5-5-SS Kytkin 6 palkkikiinnitin 5mm x 5mm | AF9UBH 30UR69 FCMR19-5-5-SS350 Tutkinnot5 mm x 5 mm22.33mm5 mm19.1mm31.8mmM3 mmFCMR19€202.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RULAND MANUFACTURING FCMR25-10-8-A kytkin 6 palkkikiinnike 10mm x 8mm
€108.70 / yksikkö