Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RULAND MANUFACTURING BC21-5-5-A Kytkentäpaljeklipsi 5/16 tuumaa x 5/16 tuumaa | AF9WEU 30VE93

RULAND MANUFACTURING BC21-5-5-A Paljeliitin 5/16 tuumaa x 5/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF9WEU Malli: BC21-5-5-ARistiviite: 30VE93

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€234.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkeenohjauksen kytkentä
Pora Dia.5/16 x 5/16 "
Puhdistus Dia.33.3mm
Suorittaa loppuunMusta eloksoitu
Pituus reiän läpi20.5mm
MateriaaliAlumiini
Maks. Kulmapoikkeama1.5 Tutkinnot
Maks. Aksiaalinen vääristymä (tuumaa)+/- 0.016
Maks. Bore0.313 "
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)0.006
Maks. Kierrosluku10,000
Maks. Lämpötila Alue (F)200 Tutkinnot
Pienin Bore0.313 "
Dia ulkopuolella.33.3mm
Kokonaispituus41mm
Ruuvin kokoM3 mm
RuuvityyppiKantaruuvi
KokoBC21
TyyliPalkeet Clamp
Vääntömomentti120 in. Lbs.
Vääntöjäykkyys (astetta / sis. - paunaa)400

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8483608000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. BorePora Dia.Puhdistus Dia.Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)Maks. Lämpötila Alue (F)Pienin BoreDia ulkopuolella.KokonaispituusHinta
RULAND MANUFACTURING BC10-2-2-A Kytkentäpalkeiden puristinreikä 1/8 x 1/8 tuumaa | AB9ABL 2ANX1 BC10-2-2-A-1/8 x 1/8 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "€209.06
RULANDIN VALMISTUS BC10-3-2-A Kytkentäpalkeiden kiinnitysreikä 3/16 x 1/8 tuumaa | AB9ABP 2ANX4 BC10-3-2-A-3/16 x 1/8 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "€209.06
RULANDIN VALMISTUS BC10-3-3-A Kytkentäpalkeet Kiinnitysreikä 3/16 x 3/16 In | AB9ABT 2ANX7 BC10-3-3-A-3/16 x 3/16 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "€227.33
RULANDIN VALMISTUS BC10-4-2-A Kytkentäpalkeiden puristinreikä 1/4 x 1/8 tuumaa | AB9ABW 2ANY1 BC10-4-2-A-1/4 x 1/8 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "€209.06
RULANDIN VALMISTUS BC10-4-3-A Kytkentäpalkeiden puristinreikä 1/4 x 3/16 tuumaa | AB9ABZ 2ANY4 BC10-4-3-A-1/4 x 3/16 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "€209.06
RULANDIN VALMISTUS BC10-4-4-A Kytkentäpalkeiden puristinreikä 1/4 x 1/4 tuumaa | AB9ACC 2ANY7 BC10-4-4-A-1/4 x 1/4 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "€209.06
RULAND MANUFACTURING BC12-3-3-A Kytkentäpalkeiden puristinreikä 3/16 x 3/16 tuumaa | AB9ACF 2ANZ1 BC12-3-3-A-3/16 x 3/16 "0.75 "0.004200-0.75 "1.224 "€196.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RULAND MANUFACTURING BC21-5-5-A Paljeliitin 5/16 tuumaa x 5/16 tuumaa
€234.65 / yksikkö