Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUD CHAIN ​​7999106 Nostorengas 360 Pivot 660 Lb. Kuormituskapasiteetti | AA7JVR 16A757

RUD CHAIN 7999106 Nostorengas 360 Pivot 660 Lb. Kuormituskapasiteetti

Varastossa
Tuote: AA7JVR Malli: 7999106Ristiviite: 16A757

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€114.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNostorengas
Mitat B7 / 16 "
Mitat C11 / 32 "
Mitat E1"
Asennusmomentti18 jalkaa-lb.
AsennustyyliPultti kiinni
Tappi360 Tutkinnot
Kääntökulma0 Tutkinnot
Kierteen koko5 / 16-18
Työkuorman raja660 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi8431310060
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat BMitat CMitat EKierteen kokoTyökuorman rajaHinta
RUD CHAIN ​​7999105 Nostorengas 360 Pivot 220 Lb. Kuormituskapasiteetti | AA7JVQ 16A756 799910523 / 64 "17 / 64 "29 / 32 "1 / 4-20220 lb€121.83
RUD CHAIN ​​7900906 Nostorengas 360 Pivot 220 Lb. Kuormituskapasiteetti | AA7JVT 16A758 790090611 / 32 "9 / 32 "29 / 32 "M6 x 1220 lb€105.26
RUD CHAIN ​​8500911 Nostorengas 360 Pivot 660 Lb. Kuormituskapasiteetti | AA7JVU 16A759 85009117 / 16 "11 / 32 "1"M8 x 1.25660 paunaa.€91.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUD CHAIN 7999106 Nostorengas 360 Pivot 660 Lb. Kuormituskapasiteetti
€114.16 / yksikkö