Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUD CHAIN ​​7900906 Nostorengas 360 Pivot 220 Lb. Kuormituskapasiteetti | AA7JVT 16A758

RUD CHAIN 7900906 Nostorengas 360 Pivot 220 Lb. Kuormituskapasiteetti

Varastossa
Tuote: AA7JVT Malli: 7900906Ristiviite: 16A758

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€105.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNostorengas
Mitat B11 / 32 "
Mitat C9 / 32 "
Mitat E29 / 32 "
Asennusmomentti7 jalkaa-lb.
AsennustyyliPultti kiinni
Tappi360 Tutkinnot
Kääntökulma0 Tutkinnot
Kierteen kokoM6 x 1
Työkuorman raja220 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8431310060
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat BMitat CMitat EKierteen kokoTyökuorman rajaHinta
RUD CHAIN ​​7999105 Nostorengas 360 Pivot 220 Lb. Kuormituskapasiteetti | AA7JVQ 16A756 799910523 / 64 "17 / 64 "29 / 32 "1 / 4-20220 lb€121.83
RUD CHAIN ​​7999106 Nostorengas 360 Pivot 660 Lb. Kuormituskapasiteetti | AA7JVR 16A757 79991067 / 16 "11 / 32 "1"5 / 16-18660 paunaa.€114.16
RUD CHAIN ​​8500911 Nostorengas 360 Pivot 660 Lb. Kuormituskapasiteetti | AA7JVU 16A759 85009117 / 16 "11 / 32 "1"M8 x 1.25660 paunaa.€91.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUD CHAIN 7900906 Nostorengas 360 Pivot 220 Lb. Kuormituskapasiteetti
€105.26 / yksikkö