Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUD CHAIN ​​7990311 Nostorengas 0 kääntyvä 880 paunaa AE9TAA 6LYA2

RUD CHAIN 7990311 Nostorengas 0 Pivot 880 Lb. Kuormituskapasiteetti

Varastossa
Tuote: AE9TAA Malli: 7990311Ristiviite: 6LYA2

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€145.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNostorengas
Vakuus Dia.7 / 16 "
Mitat B7 / 16 "
Mitat C21 / 64 "
Mitat E63 / 64 "
AsennustyyliPultti kiinni
Tappi0 Tutkinnot
Kääntökulma360 Tutkinnot
Kierteen kokoM10 x 1.5
Työkuorman raja880 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi8431310060
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat BMitat CMitat EKierteen kokoTyökuorman rajaHinta
RUD CHAIN ​​7992989 Nostorengas 0 kääntyvä 660 lb. Kuormituskapasiteetti | AE9RZZ 6LYA1 79929897 / 16 "21 / 64 "63 / 64 "M8 x 1.25660 paunaa.€115.45
RUD CHAIN ​​7990312 Nostorengas 0 kääntyvä 1650 lb. Kuormituskapasiteetti | AE9TAB 6LYA3 799031233 / 64 "25 / 64 "1.187 "M12 x 1.751650 lb€142.25
RUD CHAIN ​​7990314 Nostorengas 0 kääntyvä 3300 lb. Kuormituskapasiteetti | AE9TAC 6LYA4 799031419 / 32 "9 / 16 "1-25 / 64 "M16 x 23300 lb€194.68
RUD CHAIN ​​7990315 Nostorengas 0 kääntyvä 5070 paunaa AE9TAD 6LYA5 799031543 / 64 "5 / 8 "1-37 / 64 "M20 x 2.55070 lb€229.53
RUD CHAIN ​​7990316 Nostorengas 0 kääntyvä 7050 lb. Kuormituskapasiteetti | AE9TAE 6LYA6 799031653 / 64 "3 / 4 "1-31 / 32 "M24 x 37050 lb€267.32
RUD CHAIN ​​7993008 Nostorengas 0 kääntyvä 9920 lb. Kuormituskapasiteetti | AE9TAF 6LYA7 79930081.031 "15 / 16 "2-23 / 64 "M30 x 3.59920 lb€401.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUD CHAIN 7990311 Nostorengas 0 Pivot 880 Lb. Kuormituskapasiteetti
€145.53 / yksikkö