Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUD CHAIN ​​7101316 Nostorengas 0 kääntyvä 7050 lb. Kuormituskapasiteetti | AB2KTG 1MLZ8

RUD CHAIN 7101316 Nostorengas 0 Pivot 7050 Lb. Kuormituskapasiteetti

Varastossa
Tuote: AB2KTG Malli: 7101316Ristiviite: 1MLZ8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€264.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNostorengas
Vakuus Dia.1-7 / 8 "
AsennustyyliRuuvattava
Tappi0 Tutkinnot
Kääntökulma360 Tutkinnot
Kierteen kokoM24 x 3
Työkuorman raja7050 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8431310060
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat BMitat CMitat EKierteen kokoTyökuorman rajaHinta
RUD CHAIN ​​7104480 Nostorengas 0 kääntyvä 880 paunaa AB2KRK 1MLX6 7104480---3 / 8-16880 paunaa.€113.39
RUD CHAIN ​​7104481 Nostorengas 0 kääntyvä 1650 lb. Kuormituskapasiteetti | AB2KRL 1MLX7 7104481---1 / 2-131650 lb€129.14
RUD CHAIN ​​7104482 Nostorengas 0 kääntyvä 3300 lb. Kuormituskapasiteetti | AB2KRM 1MLX8 7104482---5 / 8-113300 lb€133.47
RUD CHAIN ​​7104483 Nostorengas 0 kääntyvä 5070 lb. Kuormituskapasiteetti | AB2KRN 1MLX9 7104483---3 / 4-105070 lb€216.48
RUD CHAIN ​​7104484 Nostorengas 0 kääntyvä 5070 paunaa AB2KRP 1MLY1 7104484---7 / 8-95070 lb€216.42
RUD CHAIN ​​7104485 Nostorengas 0 kääntyvä 7050 lb. Kuormituskapasiteetti | AB2KRQ 1MLY2 7104485---1-87050 lb€277.06
RUD CHAIN ​​7104486 Nostorengas 0 kääntyvä 9920 lb. Kuormituskapasiteetti | AB2KRR 1MLY3 7104486---89920 lb€374.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUD CHAIN 7101316 Nostorengas 0 Pivot 7050 Lb. Kuormituskapasiteetti
€264.39 / yksikkö