RUBBERMAID FGR38HT201PL Roskakori 38 gallonaa ruskea | AD2PYT 3THU6

RUBBERMAID FGR38HT201PL Roskakori 38 gallonaa ruskea

Tuote: AD2PYT Malli: FGR38HT201PLRistiviite: 3THU6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoskakori
Koko38 gal.
VäriRuskea / Beige
Syvyys26 "
Suorittaa loppuunUV-suoja, jauhemaalattu
Korkeus40 "
Sisällä ulkonaulko-
Pituus26 "
MateriaaliTeräs / kivi
AsennustyyliVapaasti seisova
Aukkojen määrä4
ShapeNeliö
VahvuusHeavy Duty
ylinsaranoitu
Suunnittelusaranoitu
Leveys26 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 59.87
Laivan korkeus (cm)107.32
Laivan pituus (cm)69.85
Laivan leveys (cm)70.49
HS-koodi7323999080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä ulkonaPerusmateriaaliKokoPituusMateriaaliAukkojen määräAvautuva sulkutyyppiShapeHinta
RUBBERMAID FG9W2100GRAY Roskakori 65 gallonaa harmaa | AA9NMN 1EC45 FG9W2100GREY--65 gal.32 1 / 3 "MDPE1-Suorakulmainen€455.21
RUBBERMAID FG9W2173BLUE Roskakori 65 gallonan sininen | AA9NMP 1EC46 FG9W2173SININEN--65 gal.32 1 / 3 "MDPE1-Suorakulmainen-
Tarjouspyyntö
RUBBERMAID FG9W2200GRAY Roskakori 95 Gallon Harmaa | AA9NMR 1EC48 FG9W2200GREY--95 gal.35 2 / 5 "MDPE1-Suorakulmainen€530.25
RUBBERMAID FG9W2273BLUE Roskakori 95 gallonan sininen | AA9NMT 1EC49 FG9W2273SININEN--95 gal.35 2 / 5 "MDPE1-Suorakulmainen€530.25
RUBBERMAID FG9P9000BEIG Roskakori 35 gallonaa beige | AA9NMV 1EC51 FG9P9000BEIG--35 gal.21.437 "Muovi1-Suorakulmainen-
Tarjouspyyntö
RUBBERMAID FG843088BLA Roskakori 35 gallonaa musta | AB9WCT 2FTE4 FG843088BLAulko--35 gal.21.5 "Muovi1-Neliö€896.88
RUBBERMAID FG917188BLA Roskakori 45 gallonaa musta | AB9WCU 2FTE8 FG917188BLA--45 gal.24.875 "Muovi2-Neliö€1,194.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FGR38HT201PL Roskakori 38 gallonaa ruskea