RUBBERMAID FGQ77000YL00 Jatkokahva alumiinia keltainen 6-12 jalkaa tuuman pituus | AC9MEZ 3HKC8

RUBBERMAID FGQ77000YL00 jatkokahva alumiini keltainen, 6-12 jalkaa tuuman pituus

Tuote: AC9MEZ Malli: FGQ77000YL00Ristiviite: 3HKC8
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkokahva
Luudan liitäntätyyppiQuick Connect
Luuta kahvan kärjen materiaaliMetalli
VäriKeltainen
Pituus6 jalkaa 12 jalkaan.
MateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.16
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)193.8
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
RUBBERMAID FGQ76500YL00 Jatkokahva alumiinia keltainen 48-96 tuuman pituus | AC9MEY 3HKC7 FGQ76500YL0048 "- 96"€186.32
RUBBERMAID FGQ77500YL00 Jatkokahva alumiinia keltainen 6-18 jalkaa tuuman pituus | AC9MFA 3HKC9 FGQ77500YL006 jalkaa 18 jalkaan.€287.66
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FGQ77000YL00 jatkokahva alumiini keltainen, 6-12 jalkaa tuuman pituus