Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERMAID FGQ57000YL00 tyynypidike 24 tuumaa | AE4UEX 5MU89

RUBBERMAID FGQ57000YL00 tyynyn pidike 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4UEX Malli: FGQ57000YL00Ristiviite: 5MU89

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikrokuituliina tyyny pidikkeellä
VäriHarmaa ja keltainen
Pituus24 "
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.59
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)61.21
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FGQ57000YL00 tyynyn pidike 24 tuumaa
€68.07 / yksikkö