Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERMAID FGQ44900GR00 Kuivapehmuste Vihreä 48 tuuman pituus 5 tuuman leveys | AC8LUD 3CCY7

RUBBERMAID FGQ44900GR00 kuivatyyny vihreä 48 tuumaa pituus 5 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AC8LUD Malli: FGQ44900GR00Ristiviite: 3CCY7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€102.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölymoppi
antimikrobisetEi
VäriVihreä
VärikoodausjärjestelmäEi
Syvyys5"
LopputyyppiPad w / Fringe
PestäväKyllä
Pituus48 "
Materiaalimikrokuituliina
AvaustyyppiKoukku ja silmukka
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi6307102030
AlkuperämaaID

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärikoodausjärjestelmäPituusHinta
RUBBERMAID FGQ40820GR00 Kuivapehmuste 5 tuuman leveys vihreä 18 tuuman pituus | AB9WFG 2FTT8 FGQ40820GR00Kyllä18 "€26.51
RUBBERMAID FGQ41800GR00 Kuivapehmuste Vihreä 18 tuuman pituus 5 tuuman leveys | AC8LUA 3CCY4 FGQ41800GR00Ei18 "€43.34
RUBBERMAID FGQ42600GR00 Kuivapehmuste Vihreä 24 tuuman pituus 5 tuuman leveys | AC8LUB 3CCY5 FGQ42600GR00Ei24 "€54.51
RUBBERMAID FGQ43800GR00 Kuivapehmuste Vihreä 36 tuuman pituus 5 tuuman leveys | AC8LUC 3CCY6 FGQ43800GR00Ei36 "€71.48
RUBBERMAID FGQ46000GR00 Kuivatyyny vihreä 60 tuuman pituus 5 tuuman leveys | AC8LUE 3CCY8 FGQ46000GR00Ei60 "€94.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FGQ44900GR00 kuivatyyny vihreä 48 tuumaa pituus 5 tuumaa leveys
€102.01 / yksikkö