Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERMAID FGQ24000BK00 Koukun ja silmukan vaihto 23 In | AD3DDR 3YDV7

RUBBERMAID FGQ24000BK00 Koukun ja silmukan vaihto 23 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3DDR Malli: FGQ24000BK00Ristiviite: 3YDV7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoukun ja silmukan vaihto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)59.44
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi5806102400
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
RUBBERMAID FGQ18000BK00 Koukun ja silmukan vaihto | AD3DDQ 3YDV5 FGQ18000BK00€21.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FGQ24000BK00 Koukun ja silmukan vaihto 23 tuumaa
€3.14 / yksikkö