Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERMAID FGQ18000BK00 Koukun ja silmukan vaihto | AD3DDQ 3YDV5

RUBBERMAID FGQ18000BK00 Koukun ja silmukan vaihto

Varastossa
Tuote: AD3DDQ Malli: FGQ18000BK00Ristiviite: 3YDV5

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoukun ja silmukan vaihto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi5806102400
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
RUBBERMAID FGQ24000BK00 Koukun ja silmukan vaihto 23 In | AD3DDR 3YDV7 FGQ24000BK00€3.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FGQ18000BK00 Koukun ja silmukan vaihto
€21.00 / yksikkö