Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALBION 16XR06201R Levypyörä, jäykkä, 900 Lbs. Kuormitus, 6 tuuman renkaan halkaisija, kumi | CH6HWU 55FE28

ALBION 16XR06201R levypyörä, jäykkä, 900 paunaa. Kuormitus, 6 tuuman renkaan halkaisija, kumi

Varastossa
Tuote: CH6HWU Malli: 16XR06201RRistiviite: 55FE28

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevypyörä
LaakerimateriaaliRulla
LaakerityyppiRulla
YdinväriHarmaa
YdinmateriaaliKumi
Kehyksen väriHopea
KehysmateriaaliTeräs
Kovuus65-75 Ranta A
ReikäkuvioB
Navan pituus2 3 / 16 "
Pultinreikien sisäpuoli2 5 / 8 "x 3 5 / 8"
Kuormitusluokitus900 lbs.
Asennuspultti Dia.3 / 8 "
Asennuskorkeus7 1 / 4 "
Asennuslevy4 "x 4 1 / 2"
AsennustyyppiLevy
Ei merkintää, non-merkintäEi
Kiinnitysreikien määrä4
Pyörien lukumäärä1
Käyttölämpötila alue-45 - 180 astetta F
Pultinreikien ulkopuolella3 "x 3 5 / 8"
KilpailutyyppiTarkkuus pallo
Pyörän väriHarmaa
Pyörän halkaisija6"
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8675
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNavan pituusLaakerimateriaaliLaakerityyppiPultinreikien sisäpuoliKuormitusluokitusAsennuspultti Dia.AsennuslevyEi merkintää, non-merkintäHinta
ALBION 120EG04229R Korroosionkestävä Kingpinless-levypyörä, jäykkä, polyuretaani, 600 Lbs. Kapasiteetti, 4 tuuman renkaan halkaisija. | CH6HRD 55FE31 120EG04229R2 3 / 16 "Ruostumaton teräsTarkkuus pallo2 5 / 8 "x 3 5 / 8"600 lbs.3 / 8 "4 "x 4 1 / 2"Kyllä€208.95
ALBION 120EG04229S Korroosionkestävä Kingpinless-levypyörä, kääntyvä, polyuretaani, 600 Lbs. Kapasiteetti, 4 tuuman renkaan halkaisija. | CH6HRE 55FE32 120EG04229S2 3 / 16 "Ruostumaton teräsTarkkuus pallo2 5 / 8 "x 3 5 / 8"600 lbs.3 / 8 "4 "x 4 1 / 2"Kyllä€297.91
ALBION 120EG05229S Korroosionkestävä Kingpinless-levypyörä, kääntyvä, polyuretaani, 900 Lbs. Kapasiteetti, 5 tuuman renkaan halkaisija. | CH6HRF 55FE33 120EG05229S2 3 / 16 "Ruostumaton teräsTarkkuus pallo2 5 / 8 "x 3 5 / 8"900 lbs.3 / 8 "4 "x 4 1 / 2"Kyllä€334.57
ALBION 120EG06229R Korroosionkestävä Kingpinless-levypyörä, jäykkä, polyuretaani, 1100 Lbs. Kapasiteetti, 6 tuuman renkaan halkaisija. | CH6HRG 55FE34 120EG06229R2 3 / 16 "Ruostumaton teräsTarkkuus pallo2 5 / 8 "x 3 5 / 8"1100 lbs.3 / 8 "4 "x 4 1 / 2"-€334.40
ALBION 16CA08201R levypyörä, jäykkä, 1250 paunaa. Kuormitus, 8 tuuman pyörän halkaisija, valurauta | CH6HWN 55FE19 16CA08201R2 3 / 16 "RullaRulla2 5 / 8 "x 3 5 / 8"1250 lbs.3 / 8 "4 "x 4 1 / 2"Ei€104.57
ALBION 16CA08201S Vakiolevypyörä, kääntyvä, valurauta, 1250 Lbs. Kapasiteetti, 8 tuuman renkaan halkaisija. | CH6HWP 55FE20 16CA08201S2 3 / 16 "RullaRulla2 5 / 8 "x 3 5 / 8"1250 lbs.3 / 8 "4 "x 4 1 / 2"Ei€116.43
ALBION 16XA04201R Vakiolevypyörä, jäykkä, polyuretaani, 600 Lbs. Kapasiteetti, 4 tuuman renkaan halkaisija. | CH6HWR 55FE26 16XA04201R2 3 / 16 "RullaRulla2 5 / 8 "x 3 5 / 8"600 lbs.3 / 8 "4 "x 4 1 / 2"Kyllä€97.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALBION 16XR06201R levypyörä, jäykkä, 900 paunaa. Kuormitus, 6 tuuman renkaan halkaisija, kumi
€85.68 / yksikkö