Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERMAID FGC11206WH00 Moppipää Keskikokoinen valkoinen | AF6BUG 9WC58

RUBBERMAID FGC11206WH00 Moppipää Keskivalkoinen

Varastossa
Tuote: AF6BUG Malli: FGC11206WH00Ristiviite: 9WC58

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMärkä moppi
PerusmateriaaliRaion
VäriValkoinen
VärikoodausjärjestelmäKyllä
Yhteyden tyyppiSivuportti
Kuiva paino16-22 oz.
LopputyyppiSilmukka
Pääpannan koko1"
PestäväKyllä
Pituus31 "- 37"
MateriaaliPuuvilla / synteettinen sekoitus
Mop-tyylijono
kerros4
Leveys5 1/2 - 6 1/2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.48
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPerusmateriaaliVäriMateriaaliMop-tyylikerrosLeveysYhteyden tyyppiHinta
RUBBERMAID FGF51600BL00 leikkauspää märkä moppi 16 unssia 1 tuumaa - 12 kpl: n pakkaus | AA6ZBG 15F223 FGF51600BL006"PuuvillasininenSynteettinen sekoitusjono41"Sivuportti€224.18
RUBBERMAID FGF51700BL00 Leikkauspään märkämoppi 20 unssia 1 tuuma - 12 kpl pakkaus | AA6ZBK 15F229 FGF51700BL006"PuuvillasininenSynteettinen sekoitusjono41"Sivuportti€254.72
RUBBERMAID FGF55700BL00 Leikkauspään märkämoppi 20 unssia 5 tuumaa - 12 kpl pakkaus | AA6ZBL 15F230 FGF55700BL006"PuuvillasininenSynteettinen sekoitusjono45"Kiinnitä Syle€245.37
RUBBERMAID FGF51700WH00 Leikkauspään märkämoppi 20 unssia - 12 kpl pakkaus | AA6ZBN 15F232 FGF51700WH006"PuuvillaValkoinenSynteettinen sekoitusjono41"Sivuportti€249.13
RUBBERMAID FGF51800BL00 Leikattu pään märkä moppi 24 unssia 1 tuumaa - 12 kpl pakkaus | AA6ZBP 15F234 FGF51800BL006"PuuvillasininenSynteettinen sekoitusjono41"Sivuportti€279.48
RUBBERMAID FGF55800BL00 Leikkauspään märkämoppi 24 unssia 5 tuumaa - 12 kpl pakkaus | AA6ZBQ 15F235 FGF55800BL006"PuuvillasininenSynteettinen sekoitusjono45"Kiinnitä Syle€265.66
RUBBERMAID FGF51800WH00 Leikkauspään märkämoppi 24 unssia 1 tuumaa - 12 kpl pakkaus | AA6ZBT 15F237 FGF51800WH006"PuuvillaValkoinenSynteettinen sekoitusjono41"Sivuportti€268.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FGC11206WH00 Moppipää Keskivalkoinen
€25.58 / yksikkö