Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERMAID FG9T8200YEL puhdistusaine Caddy Yellow 8 tuumaa 2 1/2 gallonaa | AD2WRC 3VMK4

RUBBERMAID FG9T8200YEL Sanitizing Caddy Keltainen 8 tuumaa 2 1/2 gallonaa

Varastossa
Tuote: AD2WRC Malli: FG9T8200YELRistiviite: 3VMK4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCaddyn puhdistaminen
VäriKeltainen
Korkeus8"
Pituus7.5 "
MateriaaliMuovi
Kokonaiskorkeus8"
Kokonaispituus7.5 "
kokonaisleveys14 "
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)36.32
HS-koodi3923900014
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG9T8200YEL Sanitizing Caddy Keltainen 8 tuumaa 2 1/2 gallonaa
€40.07 / yksikkö