RUBBERMAID FG9T7200BLA Talonmieskärry Musta Muovi / alumiini | AB2WDF 1PBJ6

RUBBERMAID FG9T7200BLA Talonmieskärry Musta Muovi/alumiini

Varastossa
Tuote: AB2WDF Malli: FG9T7200BLARistiviite: 1PBJ6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€694.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTalonmiehen ostoskori
Ostoskorin materiaaliMuovi
Pyörä Dia.4"
RullamateriaaliTermoplastinen kumi
Pyörän tyyppiKääntyvä
pyörille(2) 4 "
VäriMusta
Korkeus38.38 "
Pituus49.75 "
MateriaaliRakenteellinen verkkomuovi ja alumiini
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Hyllyjen lukumäärä1
Kokonaiskorkeus38.38 "
Kokonaispituus49.75 "
kokonaisleveys21.75 "
Pyörän halkaisija8"
Pyörän materiaaliTermoplastinen kumi
Pyörän tyyppiPneumaattinen
Pyörät(2) 8 "
Leveys21.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.85
Laivan korkeus (cm)54.1
Laivan pituus (cm)98.3
Laivan leveys (cm)57.66
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliHinta
RUBBERMAID FG617388BLA talonmiehen ostoskori musta 1 hylly 38-3 / 8 tuuman korkeus | AE4NYB 5M880 FG617388BLA46 "Rakenteellinen verkkomuovi€416.82
RUBBERMAID FG6173M6BLA Vasen puoli pystysuora vahtimestarivaunu, 5M880/8AYA7/9PVE1 | CP2EYK 33PX37 FG6173M6BLA--€60.85
RUBBERMAID GRFG6181L20000 Lukko- ja avaimet vahtimestarivaunu, 4YJ55, FG618100YEL | CP2EYL 33PX49 GRFG6181L20000--€27.44
RUBBERMAID 1861427 Talonmieskärry, 34 galleria jätesäiliön tilavuus, 3 hyllyä, 54 tuuman korkeus | CR7QCM 54DF26 1861427--€1,414.74
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG9T7200BLA Talonmieskärry Musta Muovi/alumiini
€694.43 / yksikkö