RUBBERMAID FG617388BLA talonmiehen ostoskori musta 1 hylly 38-3 / 8 tuuman korkeus | AE4NYB 5M880

RUBBERMAID FG617388BLA vahtimestarivaunu, musta 1 hylly, korkeus 38-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4NYB Malli: FG617388BLARistiviite: 5M880

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€416.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTalonmiehen ostoskori
pyörille(2) 4 "
VäriMusta
Korkeus38.38 "
Pituus46 "
MateriaaliRakenteellinen verkkomuovi
Hyllyjen lukumäärä1
Pyörät(2) 8 "
Leveys21.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.1
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)88.9
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliHinta
RUBBERMAID FG9T7200BLA Talonmieskärry Musta Muovi / alumiini | AB2WDF 1PBJ6 FG9T7200BLA49.75 "Rakenteellinen verkkomuovi ja alumiini€694.43
RUBBERMAID FG6173M6BLA Vasen puoli pystysuora vahtimestarivaunu, 5M880/8AYA7/9PVE1 | CP2EYK 33PX37 FG6173M6BLA--€60.85
RUBBERMAID GRFG6181L20000 Lukko- ja avaimet vahtimestarivaunu, 4YJ55, FG618100YEL | CP2EYL 33PX49 GRFG6181L20000--€27.44
RUBBERMAID 1861427 Talonmieskärry, 34 galleria jätesäiliön tilavuus, 3 hyllyä, 54 tuuman korkeus | CR7QCM 54DF26 1861427--€1,414.74
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG617388BLA vahtimestarivaunu, musta 1 hylly, korkeus 38-3/8 tuumaa
€416.82 / yksikkö