RUBBERMAID FG9T6800BLA hyötykärry 300 Lb. Kapasiteetti Ppl 3 hyllyä | AF6BAW 9UZT7

RUBBERMAID FG9T6800BLA Utility Cart 300 Lb. Kapasiteetti Ppl 3 hyllyä

Varastossa
Tuote: AF6BAW Malli: FG9T6800BLARistiviite: 9UZT7

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€645.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUtility Cart
Kapasiteetti hyllyä kohti100 lb
Pyörä Dia.3"
RullamateriaaliTermoplastinen kumi
Pyörän koko3"
Pyörän tyyppi(4) Käännä
VäriMusta
Konfigurointi2 sivua suljettu
Etäisyys keski- ja alahyllyn välillä11.75 "
Hyllyjen välinen etäisyys28.75 "
Etäisyys ylä- ja keskihyllyn välillä11.75 "
Suorittaa loppuunTasoita
KahvaPyöristetty
Kahvan korkeus37-7 / 8 "
Kahva mukanaKyllä
Jalkojen materiaalipolypropeeni
Kantavuus300 lb
Materiaalipolypropeeni
Hyllyjen lukumäärä3
Kokonaiskorkeus38 "
Kokonaispituus39 "
kokonaisleveys21 "
Hyllyn pituus38.75 "
Hyllymateriaalipolypropeeni
Hyllyn leveys20.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
Laivan korkeus (cm)41.15
Laivan pituus (cm)100.33
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi9403704031
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKahvaKapasiteetti hyllyä kohtiPyörä Dia.Jalkojen väriJalkojen materiaaliHuulen korkeusKantavuusHinta
RUBBERMAID FG450089BLA -lisälaukku 500 paunaa. Kantavuus | AA9UGK 1FD38 FG450089BLAUtility Cart-250 lb5"Mustapolypropeeni1.5 "500 lb€404.91
RUBBERMAID FG452089BLA -lisälaukku 500 paunaa. Kantavuus | AA9UGP 1FD42 FG452089BLAUtility Cart-250 lb5"Mustapolypropeeni1.5 "500 lb€403.37
RUBBERMAID FG452089BEIG -lisäkärry 500 Lb Kantavuus | AA9UGQ 1FD43 FG452089BEIGUtility Cart-250 lb5"Beigepolypropeeni1.5 "500 lb€405.63
RUBBERMAID FG430000BLA hyötykärry 400 lb. Kantavuus | AB2JVD 1MDN4 FG430000BLAUtility CartErgonomisesti suunniteltu, lisää mukavuutta työntämiseen ja vetämiseen200 lb5"punainenAlumiini-400 lb€1,166.13
RUBBERMAID FG9T6600BLA hyötykärry 500 lb. Kantavuus | AC4DZH 2ZB53 FG9T6600BLAUtility CartRaised250 lb---4"300 lb€314.93
RUBBERMAID FG9T6700BLA hyötykärry 500 Lb. Kantavuus | AC4DZJ 2ZB54 FG9T6700BLAUtility Cartergonominen250 lb---4"500 lb€404.38
RUBBERMAID FG342100BLA hyötykärry 150 paunaa. Kantavuus muovi | AC9RMK 3JHV2 FG342100BLAUtility Cart-50 lb3"-Muovi-150 lb€622.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG9T6800BLA Utility Cart 300 Lb. Kapasiteetti Ppl 3 hyllyä
€645.61 / yksikkö