RUBBERMAID FG9S1100YEL -mobiilisuojaus | AD7AKC 4CY24

RUBBERMAID FG9S1100YEL liikkuva turvaeste

Varastossa
Tuote: AD7AKC Malli: FG9S1100YELRistiviite: 4CY24

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€685.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBarrikadejärjestelmä
VäriKeltainen
Korkeus40 "
Pituus13ft.
Materiaalipolypropeeni
Paneelin korkeus40 "
Paneelin pituus11 "
Paneelin leveys3 / 4 "
Säilytyskokon pituus2"
Tallennuskoon leveys13 "
Leveys13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.65
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan pituus (cm)59.69
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG9S1100YEL liikkuva turvaeste
€685.47 / yksikkö