Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY 22-311 viilakahva 4-1/2 tuumaa kumia 3 sisäkettä | AB7YYY 24N376

STANLEY 22-311 Viilakahva 4-1/2 tuumaa kumia 3 välikettä

Varastossa
Tuote: AB7YYY Malli: 22-311Ristiviite: 24N376

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiedoston kahva
Kahvan muotoiluErgonominen keltainen ja musta
Pituus4.5 "
MateriaaliKumi 3 sisäosalla
Tyyppivaihdettava

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY 22-311 Viilakahva 4-1/2 tuumaa kumia 3 välikettä
€4.41 / yksikkö