RUBBERMAID FG638300BLUE Talonmiesharja 56 tuuman kokonaispituus 17-1 / 2 tuuman leikkaus L | AE4VFV 5MY34

RUBBERMAID FG638300BLUE Talonmiesluuta 56 tuumaa kokonaispituus 17-1/2 tuumaa trimmaus L

Varastossa
Tuote: AE4VFV Malli: FG638300BLUERistiviite: 5MY34

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€37.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTalonmiesluuta
Harjaksen värisininen
Harjasmateriaali100% maissikuitua
Kahva Dia.1-1 / 8 "
kahvan pituus38 "
Kahva materiaaliPuu
Kokonaispituus56 "
Pyyhkäise kasvot12-1 / 2 "
Leikkauksen pituus17.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0485
Laivan korkeus (cm)149.86
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9603908020
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG638300BLUE Talonmiesluuta 56 tuumaa kokonaispituus 17-1/2 tuumaa trimmaus L
€37.98 / yksikkö