Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0154.410X30 Tähtinuppi M10 Ulkoinen 1.18 2.44 Ruostumaton teräs | AC9HCC 3GJN2

KIPP K0154.410X30 tähden nuppi M10 ulkoinen 1.18 2.44 ruostumattomasta teräksestä valmistettu sisäosa

Varastossa
Tuote: AC9HCC Malli: K0154.410X30Ristiviite: 3GJN2

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStar Grip -nuppi
Halkaisija1.99 "
Suorittaa loppuunMatte Black
Nupin tyyppiTähti Grip
Materiaalikestomuovi
Kokonaispituus2.44 "
Ruuvin pituus1.18 "
TyyliSS-insertti
Kierteen kokoM10
TyyppiUlkoinen ketju

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKokonaispituusRuuvin pituusTyyliTyyppiHinta
KIPP K0155.210 tähtikahvan nuppi M10 Sisäinen 1.26 1.99 K | AC8RZZ 3DFT5 K0155.2101.99 "1.26 "-KSisäinen säie€5.81
KIPP K0153.210 Tähtinuppi M10 Sisäinen 1.26 1.99 Teräskaulus | AC8THE 3DHE6 K0153.2101.99 "1.26 "-Teräksinen kaulusSisäinen säie€8.05
KIPP K0153.2101 Tähtinuppi M10 Sisäinen 1.57 2.48 Teräskaulus | AC8THF 3DHE7 K0153.21012.48 "1.57 "-Teräksinen kaulusSisäinen säie€11.84
KIPP K0155.4101X15 Star Grip -nuppi M10 Ulkoinen 0.59 1.85 1.99 L | AC9GXV 3GHW3 K0155.4101x151.99 "1.85 "0.59 "LUlkoinen ketju€7.94
KIPP K0155.4101X20 Star Grip -nuppi M10 Ulkoinen 0.78 2.05 1.99 L | AC9GXX 3GHW5 K0155.4101x201.99 "2.05 "0.78 "LUlkoinen ketju€8.18
KIPP K0155.4101X25 Star Grip -nuppi M10 Ulkoinen 0.99 2.24 1.99 L | AC9GXZ 3GHW7 K0155.4101x251.99 "2.24 "0.99 "LUlkoinen ketju€9.24
KIPP K0155.4101X40 Tähtikahvan nuppi M10 Ulkoinen 1.57 2.83 1.99 L | AC9GYD 3GHX4 K0155.4101x401.99 "2.83 "1.57 "LUlkoinen ketju€8.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0154.410X30 tähden nuppi M10 ulkoinen 1.18 2.44 ruostumattomasta teräksestä valmistettu sisäosa
€8.73 / yksikkö