RUBBERMAID FG572800WHT Pyöreä säilytysastia 22 Quart kansi AA9VUA | AA9VUK 1GAH3

RUBBERMAID FG572800WHT Pyöreä säilytysastia 22 Quart kansi AA9VUA

Varastossa
Tuote: AA9VUK Malli: FG572800WHTRistiviite: 1GAH3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€39.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä säilytysastia
VäriValkoinen
Materiaalipolyeteeni
Kokonaiskorkeus14
Kokonaispituus13.125
kokonaisleveys13.125

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.91
Laivan korkeus (cm)74.42
Laivan pituus (cm)33.53
Laivan leveys (cm)34.8
HS-koodi3924905650
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
RUBBERMAID FG572024CLR pyöreä säilytysastia 2 Qt AA9VTR 1GAE4 FG572024CLRPuolikirkaspolypropeeni48.58.5€7.97
RUBBERMAID FG572124CLR pyöreä säilytysastia 4 Qt | AA9VTT 1GAE5 FG572124CLRPuolikirkaspolypropeeni7.758.58.5€10.20
RUBBERMAID FG572324CLR pyöreä säilytysastia 6 Qt | AA9VTU 1GAE6 FG572324CLRPuolikirkaspolypropeeni7.6251010€12.34
RUBBERMAID FG572424CLR pyöreä säilytysastia 8 Qt | AA9VTV 1GAE7 FG572424CLRPuolikirkaspolypropeeni10.6251010€16.58
RUBBERMAID FG572624CLR pyöreä säilytysastia 12 Qt | AA9VTW 1GAE8 FG572624CLRPuolikirkaspolypropeeni8.12513.12513.125€26.78
RUBBERMAID FG572724CLR pyöreä säilytysastia 18 Qt | AA9VTX 1GAE9 FG572724CLRPuolikirkaspolypropeeni11.87513.1254.875€32.12
RUBBERMAID FG572824CLR pyöreä säilytysastia 22 Qt | AA9VTY 1GAF1 FG572824CLRPuolikirkaspolypropeeni1413.12513.125€36.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG572800WHT Pyöreä säilytysastia 22 Quart kansi AA9VUA
€39.64 / yksikkö