RUBBERMAID FG472600BLA Kansi saranoitu musta | AD9WZH 4VM70

RUBBERMAID FG472600BLA Kansi saranoitu musta

Varastossa
Tuote: AD9WZH Malli: FG472600BLARistiviite: 4VM70

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€406.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKupuinen, saranoitu kansi
VäriMusta
Sopii kontin kokoon27 cu. ft.
Kannen tyyppisaranoitu
MateriaaliMDPE
Kokonaiskorkeus5"
Kokonaispituus59.88 "
kokonaisleveys34.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.16
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)137.16
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii kontin kokoonKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
RUBBERMAID FG460900BLA Kansi saranoitu musta | AE4NVR 5M728 FG460900BLA8 cu. ft.8.5 "38.5 "25.75 "€411.76
RUBBERMAID FG461300BLA Kansi saranoitu musta | AE7KWQ 5Z208 FG461300BLA12 cu. ft.8.5 "43.125 "27.5 "€358.01
RUBBERMAID FG461500BLA Kansi saranoitu musta | AE7KWR 5Z209 FG461500BLA14-16 ov. ft.8.5 "44.125 "31 "€390.43
RUBBERMAID FG461700BLA Kansi saranoitu musta | AE7KWT 5Z210 FG461700BLA----€535.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG472600BLA Kansi saranoitu musta
€406.88 / yksikkö