Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERMAID FG421288BLA Manuaalinen lattia- ja mattoharja 6-1 / 2 | AE4NXX 5M865

RUBBERMAID FG421288BLA Manuaalinen lattia- ja mattolakaisukone 6-1/2

Varastossa
Tuote: AE4NXX Malli: FG421288BLARistiviite: 5M865

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€116.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen lattia- ja mattoharja
Rungon materiaaliSinkitty teräs ja ABS-muovi
Puhdistuspolku6-1 / 2 "
kahvan pituus40 "
Korkeus4"
Pituus9.5 "
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5075
Laivan korkeus (cm)27.43
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8479897000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG421288BLA Manuaalinen lattia- ja mattolakaisukone 6-1/2
€116.33 / yksikkö