RUBBERMAID FG264600BLA-kontti Dolly 20-55 gallonaa, musta | AF2VCD 6Y932

RUBBERMAID FG264600BLA Container Dolly 20 - 55 gallona musta

Varastossa
Tuote: AF2VCD Malli: FG264600BLARistiviite: 6Y932

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€488.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKontti Dolly
Pyörän koko4"
VäriMusta
Syvyys45 "
Sopii kontin kokoon20-55 gal.
Korkeus8"
Pituus45 "
Kantavuus200 lb
MateriaaliHDPE
ShapeSuorakulmainen
Leveys20.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.45
Laivan korkeus (cm)21.84
Laivan pituus (cm)114.81
Laivan leveys (cm)52.83
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Konttien lukumäärä (2)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliPyörän kokoVäriShapeLeveysSyvyysSopii kontin kokoonKorkeusHinta
RUBBERMAID FG353000BLA kontti Dolly 28 - 40 gallonaa musta | AD7YAM 4HC22 FG353000BLAHDPE3"MustaNeliö17.25 "17.25 "28-40 gal.6.25 "€192.29
RUBBERMAID FG264043BLA kontti Dolly 20-55 gallonaa musta | AD9ARB 4NY79 FG264043BLAHDPE3"MustaPyöreä--20-55 gal.6.625 "€223.86
RUBBERMAID FG264000BLA kontti Dolly 20-55 gallonaa musta | AE6YUL 5W007 FG264000BLAKumi / teräs3"MustaPyöreä--20-55 gal.6.625 "€115.13
RUBBERMAID 1968468 Kontti Dolly, 16 - 23 gallonaa CD3YUJ 49AJ51 1968468Ruostumaton teräs3"HarmaaSuorakulmainen9 5 / 16 "-16-23 gal.9"€390.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG264600BLA Container Dolly 20 - 55 gallona musta
€488.87 / yksikkö