RUBBERMAID FG335488BLA -apusäiliö 4 gallonaa musta 17 tuuman leveys | AD2DCM 3NE59

RUBBERMAID FG335488BLA Utility Bin 4 gallonaa musta 17 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AD2DCM Malli: FG335488BLARistiviite: 3NE59

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€66.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräApuastia
VäriMusta
Kantavuus4 gal.
MateriaaliMuovi
Kokonaissyvyys12.125 "
Kokonaiskorkeus10.5 "
Kokonaispituus12.125 "
kokonaisleveys17 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.95
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi3924905650
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKantavuusKokonaiskorkeusHinta
RUBBERMAID FG335388BLA -astiastia 8 gallonaa, musta 12-1 / 8 tuuman pituus | AD2DCN 3NE60 FG335388BLARoskakori8 gal.22 "€152.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG335488BLA Utility Bin 4 gallonaa musta 17 tuumaa leveys
€66.39 / yksikkö