RUBBERMAID FG330300CLR Siivilä / tyhjennysaukko tyhjä | AD9QNQ 4UEH2

RUBBERMAID FG330300CLR Siivilä/tyhjennyskaukalo Kirkas

Varastossa
Tuote: AD9QNQ Malli: FG330300CLRRistiviite: 4UEH2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€71.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiivilä / tyhjennysalusta
VäriPoista valinta
MateriaaliCo-polyesteri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8855
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)66.55
Laivan leveys (cm)45.97
HS-koodi3924104000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG330300CLR Siivilä/tyhjennyskaukalo Kirkas
€71.64 / yksikkö