Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FACOM FM-66A.6X7 Pistorasiaavain Double Flex 6 X7mm 7-11/16 In | AC6YTY 36T927

FACOM FM-66A.6X7 hylsyavain Double Flex 6 x 7mm 7-11/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6YTY Malli: FM-66A.6X7Ristiviite: 36T927

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsyavain
Suorittaa loppuunSatiini
Pään tyyliJoustava pää
MateriaaliTeräs
Pisteiden määrä12
Kokonaispituus7 11 / 16 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko6 x 7 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPään tyyliPisteiden määräKokonaispituusSAE tai metrinenKokoHinta
FACOM FF-75.1/2 Jakoavain 1/2 tuumaa 5 31/32 tuumaa Pituus | AC3HNH 2TLF9 FF-75.1 / 2Kiinteä pää65 31 / 32 "SAE1 / 2 "€21.24
FACOM FF-75.13 / 16 hylsyavain 13/16 tuumaa 8 11/16 tuumaa | AC3HNL 2TLG3 FF-75.13 / 16Kiinteä pää68 11 / 16 "SAE13 / 16 "€49.53
FACOM FF-75.3/8 hylsyavain 3/8 tuumaa 5 3/32 tuumaa Pituus | AC3HNP 2TLG6 FF-75.3 / 8Kiinteä pää65 3 / 32 "SAE3 / 8 "€21.54
FACOM FF-75.7/16 hylsyavain 7/16 tuumaa 5 11/32 tuumaa Pituus | AC3HNT 2TLG9 FF-75.7 / 16Kiinteä pää65 11 / 32 "SAE7 / 16 "€19.11
FACOM FM-66A.18X19 hylsyavain Flex 18 X19mm 11-7 / 32 tuuman pituus | AC6YTW 36T922 FM-66A.18X19Joustava pää1211 7 / 32 "metrinen18 x 19 mm€116.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FACOM FM-66A.6X7 hylsyavain Double Flex 6 x 7mm 7-11/16 tuumaa
€79.12 / yksikkö