Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERMAID FG295700BEIG avoimen roskakorin suorakulmainen 10.3 gallonaa | AD7YAB 4HC01

RUBBERMAID FG295700BEIG, avoin roskakori, suorakulmainen 10.3 gallonaa

Varastossa
Tuote: AD7YAB Malli: FG295700BEIGRistiviite: 4HC01

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvoin roskakori
Koko10.3 gal.
VäriBeige
Syvyys11 "
Suorittaa loppuunTasoita
Korkeus19.875 "
Sisällä ulkonasisä-
Pituus15.25 "
MateriaaliLLDPE
AsennustyyliVapaasti seisova
ShapeSuorakulmainen
Suunnitteluavoin
Yläosaavoin
Leveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.09
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)38.61
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi3924905650
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKorkeusPerusmateriaaliKokoSisällä ulkonaPituusMateriaaliAsennustyyliHinta
RUBBERMAID FGSO820PLBK Avoin roskakori puoli kierrosta 9 gallonaa | AB2GUR 1LYL6 FGSO820PLBKAvoin roskakori32 "-9 gal.sisä--TeräsVapaasti seisova€505.05
RUBBERMAID FGWMB30RBK: n avoin roskakori, suorakulmainen 7.5 gallonaa | AB2GUT 1LYL7 FGWMB30RBKAvoin roskakori16 "-7.5 gal.sisä-8.5 "Kevyt teräsverkkoVapaasti seisova-
Tarjouspyyntö
RUBBERMAID FGWMB20SLV: n avoin roskakori, pyöreä 5 gallonaa hopeaa | AB2GUV 1LYL9 FGWMB20SLVAvoin roskakori14 "-5 gal.sisä--Kevyt teräsverkkoVapaasti seisova€45.24
RUBBERMAID FGAOT35SAPL avoimen roskakorin pyöreä 35 gallonaa hopeaa | AC2GYR 2KDP7 FGAOT35SAPLAvoin roskakori32 "-35 gal.sisä--AlumiiniVapaasti seisova€1,609.37
RUBBERMAID FGAOT62SAPL avoimen roskakorin pyöreä 55 gallonaa hopeaa | AC2GYT 2KDP8 FGAOT62SAPLAvoin roskakori35 "-55 gal.sisä--AlumiiniVapaasti seisova€2,449.24
RUBBERMAID FGSC14SSPL avoimen roskakorin neliön muotoinen ruostumattomasta teräksestä valmistettu AC2GYV 2KDR1 FGSC14SSPLAvoin roskakori30 "-24 gal.sisä-14.75 "Ruostumaton teräsVapaasti seisova€972.50
RUBBERMAID FGSC18SSPL Avattava roskakorin neliöruostumaton teräs | AC2GYW 2KDR2 FGSC18SSPLAvoin roskakori31.25 "-40 gal.sisä-18.75 "Ruostumaton teräsVapaasti seisova€1,609.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG295700BEIG, avoin roskakori, suorakulmainen 10.3 gallonaa
€37.93 / yksikkö