RUBBERMAID FG295573BLUE Kierrätysastia 3.4 gallonan sininen | AE4NWR 5M781

RUBBERMAID FG295573BLUE Kierrätysastia, 3.4 gallonaa, sininen

Varastossa
Tuote: AE4NWR Malli: FG295573BLUERistiviite: 5M781

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€16.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöydän puolella oleva kierrätysastia
Koko3.4 gal.
Värisininen
Korkeus12.13 "
Pituus11.375 "
MateriaaliMuovi
Aukkojen määrä1
KierrätysmateriaaliPaperi / tölkit / pullot / muovi
ShapeSuorakulmainen
SymboliYleinen kierrätys
ylinavoin
Suunnitteluavoin
Leveys8.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)67.31
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi3924905650
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriKorkeusPituusLeveysHinta
RUBBERMAID FG295606GRN Kierrätysastia 7 gallonaa vihreä | AD8TDA 4LZL2 FG295606GRN7 gal.Vihreä15 "14.375 "10.25 "€12.27
RUBBERMAID FG295673BLUE Kierrätysastia 7 gallonan sininen | AE4NWT 5M785 FG295673SININEN7 gal.sininen15 "14.375 "10.25 "€21.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG295573BLUE Kierrätysastia, 3.4 gallonaa, sininen
€16.41 / yksikkö