RUBBERMAID FG295606GRN Kierrätysastia 7 gallonaa vihreä | AD8TDA 4LZL2

RUBBERMAID FG295606GRN kierrätysastia 7 gallonaa vihreä

Varastossa
Tuote: AD8TDA Malli: FG295606GRNRistiviite: 4LZL2

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€12.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöydän puolella oleva kierrätysastia
Koko7 gal.
VäriVihreä
Korkeus15 "
Pituus14.375 "
MateriaaliMuovi
Aukkojen määrä1
KierrätysmateriaaliPaperi / tölkit / pullot / muovi
ShapeSuorakulmainen
SymboliYleinen kierrätys
ylinavoin
Suunnitteluavoin
Leveys10.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7875
Laivan korkeus (cm)38.86
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi3924905650
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriKorkeusPituusLeveysHinta
RUBBERMAID FG295573BLUE Kierrätysastia 3.4 gallonan sininen | AE4NWR 5M781 FG295573SININEN3.4 gal.sininen12.13 "11.375 "8.25 "€16.41
RUBBERMAID FG295673BLUE Kierrätysastia 7 gallonan sininen | AE4NWT 5M785 FG295673SININEN7 gal.sininen15 "14.375 "10.25 "€21.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG295606GRN kierrätysastia 7 gallonaa vihreä
€12.27 / yksikkö