Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERMAID FG288500WHT 64 unssi kauha valkoinen AD9QMP 4UEE4

RUBBERMAID FG288500WHT 64 unssin kauha valkoinen

Varastossa
Tuote: AD9QMP Malli: FG288500WHTRistiviite: 4UEE4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKauha
Koko64 oz.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)20.83
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi3924104000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
RUBBERMAID FG288600CLR 64 Unssi Scoop Clear | AD9QMQ 4UEE5 FG288600CLR-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG288500WHT 64 unssin kauha valkoinen
€17.50 / yksikkö