RUBBERMAID FG264200YEL -rasia Caddy-laukku keltainen vinyyli | AA9CFX 1CG18

RUBBERMAID FG264200YEL Säiliökotelo, keltainen vinyyli

Varastossa
Tuote: AA9CFX Malli: FG264200YELRistiviite: 1CG18

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€106.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAstia Caddy Bag
VäriKeltainen
Korkeus20.5 "
Omistaa32, 40 tai 44 gallonaa
Pituus20 "
MateriaaliVinyyli
Leveys23.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)40.89
Laivan leveys (cm)30.73
HS-koodi4202929026
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG264200YEL Säiliökotelo, keltainen vinyyli
€106.80 / yksikkö