Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERMAID FG199300GRAY Closet Organizr / tool Holdr Harmaa / keltainen Muovi | AD9ZQB 4W307

RUBBERMAID FG199300GREY Kaappijärjestäjä/työkaluteline Harmaa/keltainen muovi

Varastossa
Tuote: AD9ZQB Malli: FG199300GRAYRistiviite: 4W307

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapin järjestäjä / työkalun pidike
VäriHarmaa / keltainen
Korkeus3.25 "
OmistaaLuudat, mopit ja siivoustarvikkeet
Pituus34 "
MateriaaliMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.09
Laivan korkeus (cm)87.63
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusOmistaaPituusHinta
RUBBERMAID FG199200GRAY Kaapin järjestäjä / työkalunpidike Gry Plastic | AD2TPN 3U663 FG199200 GREYHarmaa4.25 "Kahvat 5/8 "- 1-1 / 4" Dia.18 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG199300GREY Kaappijärjestäjä/työkaluteline Harmaa/keltainen muovi
€85.05 / yksikkö