RUBBERMAID FG199200GRAY Kaapin järjestäjä / työkalunpidike Gry Plastic | AD2TPN 3U663

RUBBERMAID FG199200GREY Closet Järjestäjä/työkaluteline Gry Muovi

Tuote: AD2TPN Malli: FG199200GRAYRistiviite: 3U663

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapin järjestäjä / työkalun pidike
VäriHarmaa
Korkeus4.25 "
OmistaaKahvat 5/8 "- 1-1 / 4" Dia.
Pituus18 "
MateriaaliMuovi
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.43
Laivan korkeus (cm)47.75
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusOmistaaPituusHinta
RUBBERMAID FG199300GRAY Closet Organizr / tool Holdr Harmaa / keltainen Muovi | AD9ZQB 4W307 FG199300 GREYHarmaa / keltainen3.25 "Luudat, mopit ja siivoustarvikkeet34 "€85.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG199200GREY Closet Järjestäjä/työkaluteline Gry Muovi