Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERMAID FG193800WHT lastalla Lusikan muotoinen 16-1/2 In | AF4XLK 9NUE7

RUBBERMAID FG193800WHT Spaatteli Lusikan muotoinen 16-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF4XLK Malli: FG193800WHTRistiviite: 9NUE7

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpatula, lusikan muotoinen
VäriValkoinen
Kokonaispituus16.5 "
TyyliLusikka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)41.4
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3924104000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG193800WHT Spaatteli Lusikan muotoinen 16-1/2 tuumaa
€11.54 / yksikkö