RUBBERMAID FG1913000000 Kaavin High Heat 9.5 tuumaa pitkä | AC9YEC 3LJZ5

RUBBERMAID FG1913000000 Kaavin High Heat 9.5 tuumaa pitkä

Tuote: AC9YEC Malli: FG1913000000Ristiviite: 3LJZ5

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaavin / lusikka lastalla
Käsittele väriäValkoinen
kahvan pituus9.5 "
TyyppiKuumuutta kestävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi3924104000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG1913000000 Kaavin High Heat 9.5 tuumaa pitkä