RUBBERMAID FG131500RED Kippiauto Standard 1 Kuutiopiha 1250 Lb Punainen | AE2PYP 4YX38

RUBBERMAID FG131500RED Kippikuorma-auto Standard 1 Cubic Yard 1250 Lb Red

Tuote: AE2PYP Malli: FG131500REDRistiviite: 4YX38
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,211.09 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKippiauto
Pyörä Dia.5"
RullamateriaaliKumi
Pyörän tyyppi(2) Käännä
Väripunainen
KehysmateriaaliTeräs
Kahvan korkeus39-3 / 8 "
Kahva mukanaKyllä
Korkeus40.5 "
Suppilon materiaaliKeskitasoinen polyeteeni
Suppilon tyyppiStandardi
Kantavuus1250 lb
MateriaaliKeskitasoinen polyeteeni
Liikkuvuusvaihtoehtomanuaalinen
Valinnainen kansiValmistaja Nro 1317
Kokonaiskorkeus43 55 / 64 "
Kokonaispituus72.25 "
kokonaisleveys33.437 "
tilavuus1 ov. yd.
Tilavuus1 ov. yd.
Pyörän halkaisija12 "
Pyörän materiaaliVulkanoitu kumi
Pyörän tyyppiVulkanoitu kumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 44.1
Laivan korkeus (cm)111.76
Laivan pituus (cm)185.42
Laivan leveys (cm)86.36
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuppilon materiaaliPyörä Dia.RullamateriaaliKantavuusMateriaaliLiikkuvuusvaihtoehtoKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
RUBBERMAID FG131600BLA Kippiauto Heavy-Duty 1 Cubic Yard 2100 Lb. | AA9GKR 1D652 FG131600BLAKeskitasoinen polyeteeni5"Termoplastinen kumi2100 lbKeskitasoinen polyeteenimanuaalinen43.75 "72.25 "€2,307.52
Tarjouspyyntö
RUBBERMAID FG131500BLA Tilt Truck Standard 1 Cubic Yard Musta | AA9GKT 1D653 FG131500BLAKeskitasoinen polyeteeni5"Kumi1250 lbKeskitasoinen polyeteenimanuaalinen43 55 / 64 "72.25 "€2,211.09
Tarjouspyyntö
RUBBERMAID FG130600BLA Kippiauto raskas 1/2 kuutiopiha 1400 lb | AA9GKV 1D655 FG130600BLAKeskitasoinen polyeteeni3.5 "Kumi1400 lbKeskitasoinen polyeteenimanuaalinen38.63 "60.5 "€1,859.30
RUBBERMAID FG130500BLA Kippiauto Standard 1/2 Cubic Yard Musta | AA9GKW 1D656 FG130500BLAKeskitasoinen polyeteeni5"polyolefiini850 lbKeskitasoinen polyeteenimanuaalinen38.63 "60.5 "€1,697.44
RUBBERMAID FG130400BLA Tilt Truck Utility 1/2 Kuutiopiha 450 Lb. | AA9GKX 1D657 FG130400BLAKeskitasoinen polyeteeni4"Kumi450 lbKeskitasoinen polyeteenimanuaalinen38.63 "56.75 "€1,159.62
RUBBERMAID FG130542BLA Kippiauto haarukkatrukilla 1/2 Cu Yard 850 Lb | AC4DZE 2ZB50 FG130542BLAKeskitasoinen polyeteeni5"polyolefiini850 lbKeskitasoinen polyeteeniTrukkikelpoinen / manuaalinen38.63 "60.5 "-
Tarjouspyyntö
RUBBERMAID FG131542BLA Kippiauto Trukit 1 Cu Yard 1250 Lb | AC4DZF 2ZB51 FG131542BLAKeskitasoinen polyeteeni5"polyolefiini1250 lbKeskitasoinen polyeteeniTrukkikelpoinen / manuaalinen43.75 "72.25 "€2,070.80
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG131500RED Kippikuorma-auto Standard 1 Cubic Yard 1250 Lb Red
€2,211.09 / yksikkö